Motion
MJS25-6-A
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: MJS25, Mordaza curva, Orificio de 6 mm, Acabado sin ranura, Material de aluminio 2024 o 7075
Artículo MI #04805690
No. Fabricante MJS25-6-A
Precio31.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: MJS25, Mordaza curva, Orificio de 6 mm, Acabado sin ranura, Material de aluminio 2024 o 7075
Artículo MI #04805690
No. Fabricante MJS25-6-A
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
Precio31.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    MJS25
  • Longitud a través del orificio
    35.3 mm
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Tipo de elemento
    Araña
  • Material del concentrador
    Aluminio 2024 o 7075
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • RPM Máx.
    8,000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    MJS
  • UPC_NO
    63452906805

Descripción general

Descripción del fabricante
MJS25-6-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"