Motion
MJSC41-20-A
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: MJSC41, Mordaza curva, Orificio de 20 mm, Acabado con chaveta y acero inoxidable, Material de aluminio 2024 o 7075
Artículo MI #04805726
No. Fabricante MJSC41-20-A
Precio70.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: MJSC41, Mordaza curva, Orificio de 20 mm, Acabado con chaveta y acero inoxidable, Material de aluminio 2024 o 7075
Artículo MI #04805726
No. Fabricante MJSC41-20-A
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
Su precio$70.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    MJSC41
  • Longitud a través del orificio
    53.0 mm
  • Diámetro exterior
    41.3 mm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Tipo de elemento
    Araña
  • Material del concentrador
    Aluminio 2024 o 7075
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • RPM Máx.
    8,000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 82 °C
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    MJSC
  • UPC_NO
    63452911645

Descripción general

Descripción del fabricante
MJSC41-20-A CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA DE TORNILLO DE FIJACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno