Motion
MQCL-15-A
Ruland MQCL-15-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 15mm, OD 38mm, W 10mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #04805777
No. Fabricante MQCL-15-A
Precio40.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MQCL-15-A - Collarín del eje de sujeción rápida, una pieza, Orificio 15mm, OD 38mm, W 10mm, 6061 Cuerpo de aluminio, 6063 Mango de aluminio
Artículo MI #04805777
No. Fabricante MQCL-15-A
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
Precio40.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    Mín.: 133 N<lt/>br /<gt/>Máx.: 267 N
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5906 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    M3 mm
  • Diámetro exterior
    1.4960 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.056 lb
  • Ancho
    10 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Mango dorado
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Acabado de contratuerca
    Cuerpo anodizado negro, mango anodizado dorado
  • Número de catálogo del fabricante
    MQCL-15-A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +200 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452912565
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MQCL-15-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno