Especificaciones
Dimensiones
- Carga axialMín.: 133 N<lt/>br /<gt/>Máx.: 267 N
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Tornillo de cabezaM3 mm
- Diámetro exterior1.4960 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.005 lb
- Ancho10 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarMango dorado
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera rápida con palanca
- Acabado de contratuercaCuerpo anodizado negro, mango anodizado dorado
- Número de catálogo del fabricanteMQCL-8-A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +200 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452912561
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm