Motion
MSCC-10-10-SS
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - Orificio de 10 mm, 29 mm OD, Longitud total de 45 mm, Acero inoxidable 303 , Brillante
Artículo MI #04805785
No. Fabricante MSCC-10-10-SS
Precio166.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - Orificio de 10 mm, 29 mm OD, Longitud total de 45 mm, Acero inoxidable 303 , Brillante
Artículo MI #04805785
No. Fabricante MSCC-10-10-SS
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
Precio166.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    10 mm
  • Llavero - Lado 1
    3 mm
  • Llavero - Lado 2
    3 mm
  • Tamaño del chavetero
    3 X 1.8 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Desalineación paralela
    0.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Penetración del eje
    22.5 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Brillante
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie
    MSCC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452907685

Descripción general

Descripción del fabricante
MSCC-10-10-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo