Motion
MSCC-20-20-F
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Longitud total de 65 mm, Acero libre de plomo 1215 , Óxido negro
Artículo MI #04805791
No. Fabricante MSCC-20-20-F
Precio126.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, Longitud total de 65 mm, Acero libre de plomo 1215 , Óxido negro
Artículo MI #04805791
No. Fabricante MSCC-20-20-F
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
Precio126.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    20 mm
  • Llavero - Lado 1
    6 mm
  • Llavero - Lado 2
    6 mm
  • Tamaño del chavetero
    6 X 3.5 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Desalineación paralela
    0.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Penetración del eje
    32.5 mm
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero sin plomo 1215
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MSCC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero de aleación
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452907655

Descripción general

Descripción del fabricante
MSCC-20-20-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno