Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Diámetro interno30 mm
- Tamaño del orificio30 mm
- Llavero - Lado 18 mm
- Llavero - Lado 28 mm
- Tamaño del chavetero8 X 4 mm
- Diámetro exterior53 mm
- Longitud total83 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Tamaño del tornilloM8
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornilloM8
- Penetración del eje41.5 mm
- Peso2.12 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Revestimiento de acabado de acoplamientoBrillante
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- SerieMSCC
- Material del tornillo de fijaciónAcero inoxidable serie 18-8 300
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- UPC_NO63452907691