Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Diámetro interno35 mm
- Tamaño del orificio35 mm
- Llavero - Lado 110 mm
- Llavero - Lado 210 mm
- Tamaño del chavetero10 X 5 mm
- Diámetro exterior67 mm
- Longitud total95 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Tamaño del tornilloM8
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornilloM8
- Penetración del eje47.5 mm
- Peso4.22 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Revestimiento de acabado de acoplamientoÓxido negro
- Material de acoplamientoAcero sin plomo 1215
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieMSCC
- Material del tornillo de fijaciónAcero de aleación
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- UPC_NO63452910786