Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro máximo de holgura20.8 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Peso0.03 lb
- Ancho9 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- Tornillo de abrazadera forjadoM3x8
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaEnchapado en zinc
- Número de catálogo del fabricanteMSP-6-FZ
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloEnchapado en zinc
- Material del tornilloAcero de aleación
- UPC_NO63452911834
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm