Motion
PSMR22-7-5-SS
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 22.2 mm OD, 27 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04806083
No. Fabricante PSMR22-7-5-SS
Precio241.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 22.2 mm OD, 27 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04806083
No. Fabricante PSMR22-7-5-SS
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
Precio241.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    7 mm
  • Orificio - Lado 2
    5 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.20 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Longitud total
    27 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    1.84 pies-libras
  • Rigidez torsional
    1.19 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452905029

Descripción general

Descripción del fabricante
PSMR22-7-5-SS ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 4-BEAM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good