Motion
PSMR32-9-9-A
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 31.8 mm OD, 38.1 mm Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #04806181
No. Fabricante PSMR32-9-9-A
Precio134.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 31.8 mm OD, 38.1 mm Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #04806181
No. Fabricante PSMR32-9-9-A
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
Precio134.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.6950 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.38 mm
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Longitud total
    38.1 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    7075 Aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    5 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.62 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452903380

Descripción general

Descripción del fabricante
PSMR32-9-9-A ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 4-BEAM