Motion
PSR10-2.5-2.5-SS

RULAND MANUFACTURING CO
PSR10-2.5-2.5-SS

Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 0.6250 in OD, 0.8000 in Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04806184
No. Fabricante PSR10-2.5-2.5-SS
Precio214.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR10-2.5-2.5-SS

Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 0.6250 in OD, 0.8000 in Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04806184
No. Fabricante PSR10-2.5-2.5-SS
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
Precio214.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.1560 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1560 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3770 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.8000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    1.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.286 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452905101

Descripción general

Descripción del fabricante
PSR10-2.5-2.5-SS ACOPLAMIENTO DEL JUEGO DE 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"