Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.3750 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2 - 13
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo1/2 - 13
- Penetración del eje2.437 pulg.
- Peso8.27 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Revestimiento de acabado de acoplamientoBrillante
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación sin ranura
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- SerieSCX
- Material del tornillo de fijaciónAcero inoxidable serie 18-8 300
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- UPC_NO63452911895