Motion
165M  2/1 C,F SP

HUB CITY INC
165M 2/1 C,F SP

0220-74360 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño de reductor de carcasa de cubo de 4 pulg., Individual, 2:1 Relación, Entrada de eje sólido, 25 mm, Salida de eje sólido
Artículo MI #04806854
No. Fabricante 165M 2/1 C,F SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
165M 2/1 C,F SP

0220-74360 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño de reductor de carcasa de cubo de 4 pulg., Individual, 2:1 Relación, Entrada de eje sólido, 25 mm, Salida de eje sólido
Artículo MI #04806854
No. Fabricante 165M 2/1 C,F SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)195mm x (H)106mm x (W)158mm
  • Altura de la carcasa
    106mm
  • Longitud de la carcasa
    195 mm
  • Ancho de la carcasa
    158 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    Carcasa de cubo de 4 pulg.
  • RPM máximas de salida
    1500 a 3000 rpm de entrada
  • Par de salida máximo
    876 pulg-lbs a 100 rpm
  • Relación nominal
    2:1
  • Tamaño de salida
    25 mm
  • Relación
    2:1

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798080031
  • Potencia de entrada máxima
    10.25 CV a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
2:1 REDUCTOR ESTILO C/F 0220-74360 165M
  • Carcasas de hierro fundido resistentes, sellos industriales para trabajos pesados, eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"