Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del gancho9/32 pulg.
- Peso1.20 lb
Detalles
- Calidad del ganchoGrado 80
- Tipo de ganchoGancho para cabestrillo de ojo
Descripción general
- Excelente elección cuando se utiliza con acopladores mecánicos como CM Hammerlok®
- Diseñado para elevación por encima de la cabeza y puede utilizarse en lugar de los ganchos Clevlok® si se prefiere
- Para usar con cadenas de grado 80 y 100
- Disponible con y sin pestillo
- Acero aleado templado y templado
- 100 % probado
- Valoración de fatiga
- Gancho disponible con y sin pestillo (cerrojo de repuesto disponible)
- Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
- Factor de diseño 4:1