Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/64 pulg.
- Canal Longitud1 pulg.
- En general Longitud2 pulg.
- Diámetro del mango5/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieD/ASP
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
D/ASP5/64 BIT TRABAJO 5/64