Motion
DWDFS25/64

DRILL AMERICA
DWDFS25/64

Broca de longitud para trabajos - Serie DWDFS, 25/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #04806943
No. Fabricante DWDFS25/64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWDFS25/64

Broca de longitud para trabajos - Serie DWDFS, 25/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-1/8 pulg. OAL
Artículo MI #04806943
No. Fabricante DWDFS25/64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    25/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    25/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDFS
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDFS25/64 BIT TRABAJO 25/64

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good