Motion
DWDSP31/64

DRILL AMERICA
DWDSP31/64

Broca de longitud para trabajos - Serie DWDSP, 31/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 4-3/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #04806945
No. Fabricante DWDSP31/64
Precio7.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWDSP31/64

Broca de longitud para trabajos - Serie DWDSP, 31/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 4-3/8 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 5-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #04806945
No. Fabricante DWDSP31/64
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
Su precio$7.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    31/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    4-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    5-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    31/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    DWDSP
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDSP31/64 BIT TRABAJO 31/64

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"