Motion
6330/C3VL2071

SKF
6330/C3VL2071

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04807008
No. Fabricante 6330/C3VL2071
Precio5,592.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6330/C3VL2071

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 65 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04807008
No. Fabricante 6330/C3VL2071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,592.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo interior
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    65 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    50.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6330/C3VL2071
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6330/C3VL2071 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 150 mm con diámetro exterior de 320 mm, ancho de 65 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6330/C3VL2071
  • Número de Upc del fabricante
    7316572206775
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62047 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64071 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572206775

Descripción general

Descripción del fabricante
6330/C3VL2071
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"