Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2XL
- Ancho de la banda2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTotalmente dieléctrico
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI 107-2004
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco Surveyor
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Composición del materialSólido
- Número de bandas horizontales2
- Número de subdivisiones12
- PatrónNinguna
- Línea de productosDeluxe
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad