Motion
3JF3
Zócalo neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04807136
No. Fabricante 3JF3
Precio23.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie J - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 500 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04807136
No. Fabricante 3JF3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.48 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    18000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3JF3 ACOPLADOR 3/8"-18 NPT ROSCAS HEMBRA

También puede gustarle