Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor215T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C19.45 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso214.10 lb
Details
- Detalles adicionalesMarco de hierro fundido; Termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; 1/2 balanceo de llave; 9 cables de conexión; Nde de sello de boquilla; Despegado de sello de aceite
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- AplicacionesAgitadores, sopladores, transportadores, ventiladores, alimentos, ubicaciones peligrosas, mezcladores, bombas, mesas de despliegue
- Montaje de la caja de montajeLado izquierdo
- RPM base3600 rpm
- DescripciónHP:10, F#213/5T, RPM:3600, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave10 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6308 2RS
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa12.00 A
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Par de carga completa14.9 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW7.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante01036XT3E215T
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6207 2RS
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola de sellado doble (2RS)
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Código de temperaturaT4
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola de sellado doble
- UPC_NO7894171898640
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG Encapsulated Washdown Motor Flyer
View Literature
Weg Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature