Motion
780XTZ-2

L S STARRETT
780XTZ-2

Micrómetro interior - Rango: 1-3 - 8" a 2", electrónico, parada de trinquete, sin ajuste, metal duro
Artículo MI #04807412
No. Fabricante 780XTZ-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
780XTZ-2

Micrómetro interior - Rango: 1-3 - 8" a 2", electrónico, parada de trinquete, sin ajuste, metal duro
Artículo MI #04807412
No. Fabricante 780XTZ-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    2-5/8 pulg.
  • Resolución
    0.00005 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00015 pulg.
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    RS232
  • Contador digital
    Ninguna
  • Incluye
    Caja de madera
  • Número de catálogo del fabricante
    12029
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1-3/8 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Parada de trinquete, sin ajuste
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP 65

Descripción general

Descripción del fabricante
780XTZ-2 CMI INTERNA ELEC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno