Motion
CLSF250TN-1300-D

SMC CORP OF AMERICA
CLSF250TN-1300-D

Cilindro CLS
Artículo MI #04807728
No. Fabricante CLSF250TN-1300-D
Precio8,121.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CLSF250TN-1300-D

Cilindro CLS
Artículo MI #04807728
No. Fabricante CLSF250TN-1300-D
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
Precio8,121.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    250 mm
  • Altura total
    399 mm
  • Longitud total
    1868 mm
  • Ancho general
    420 mm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M56x2 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    1300 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/2 NPT

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +0.97 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +70 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLS

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE CLSF250TN-1300-D CILOS, CALIBRE GRANDE
  • Construcción a prueba de fallos
  • Fuerza de retención igual en ambas direcciones
  • Interruptor de la unidad de bloqueo
  • Mejora de la capacidad de mantenimiento
  • Carreras hasta 1600 dependiendo de los soportes de montaje
  • Cilindro compatible con interruptor automático
  • Unidad de freno con interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo