Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Accidente cerebrovascular150 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
Descripción general
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longitudes de carrera (20, orificio 25 ): 20, 30, 40, 100, 150, 200 mm
- Longitudes de carrera (diámetro 32, 40, 50, 63 ): 25, 50, 100, 150, 200 mm
- FKM, opción de sello de fluoropolímero
- Opción de grasa apta para alimentos NSF-H1
- Capacidad de interruptor automático