Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesASME B18.2.1, Tipo II de ASTM B633-Fe/Zn5
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca