Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/16 pulg.
- Longitud2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete50
- EspecificacionesASME B18.2.1, Tipo II de ASTM B633-Fe/Zn5
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca