Motion
81986
Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies 5 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #04808730
No. Fabricante 81986
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies 5 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #04808730
No. Fabricante 81986
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pies 5 pulg.
  • Grosor  
    0.025 pulg.
  • Ancho  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Corte de contorno
    Corte de contorno
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    14 a 18
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
81986 1/2"X10'5" MAESTRO II BIMETAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"