Motion
5606300
Plaquita de fresado estilo SNHU de metal duro de corte neutro con recubrimiento TiN/TiAlN de grado submicrónico Helido-Series IC808
Artículo MI #04808793
No. Fabricante 5606300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo SNHU de metal duro de corte neutro con recubrimiento TiN/TiAlN de grado submicrónico Helido-Series IC808
Artículo MI #04808793
No. Fabricante 5606300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    90 °
  • Inscrito Círculo  
    13 mm
  • Longitud  
    17.3 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    5.9 mm
  • Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    W
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    S845 SNHU 1305AN-N-W
  • Estilo de plaquita
    SNHU
  • Calidad del fabricante
    IC808
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    Helido
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
5606300 S845 SNHU 1305AN-N-W 808

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo