Motion
VV5QC21-08C6FD0-DN

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08C6FD0-DN

Colector VQC
Artículo MI #04808828
No. Fabricante VV5QC21-08C6FD0-DN
Precio428.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-08C6FD0-DN

Colector VQC
Artículo MI #04808828
No. Fabricante VV5QC21-08C6FD0-DN
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
Precio428.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    76.5 mm
  • Longitud total
    273 mm
  • Ancho general
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQC2000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    VQC
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QC21-08C6FD0-DN
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno