Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 13.130 pulg.
- Orificio - Lado 23.130 pulg. máx.
- Código de tamaño de acoplamiento158-6
- Distancia entre ejes5.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7600 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Desalineación axial máxima3.1 mm
- Diámetro máximo del orificio3.1300 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Longitud total11.0200 pulg.
- Peso5.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Incluye(6) Pernos
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.12300 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieDI-6
- UPC_NO697904946000
Descripción general
Descripción del fabricante
DI158-6-SPCR-BSE=5.5