Motion
DLGP511027
Broca de longitud Jobber - Serie DH100 , 27/64 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3-15/16 pulg. canal, 130 ° ángulo de punta, 5-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #04809679
No. Fabricante DLGP511027
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie DH100 , 27/64 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3-15/16 pulg. canal, 130 ° ángulo de punta, 5-3/8 pulg. OAL
Artículo MI #04809679
No. Fabricante DLGP511027
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    27/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-15/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • En general Longitud  
    5-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    27/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    DH100
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    ANSI
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DLGP511027 HSS(M35) JOBBER, WORM PATTERN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"