Motion
SSEPBOM16-XS

THOMSON (ALTRA)
SSEPBOM16-XS

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSEPB Super Smart, abierto no ajustable, diámetro de eje de 16 mm, longitud total de 53 mm
Artículo MI #04809824
No. Fabricante SSEPBOM16-XS
Precio455.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSEPBOM16-XS

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie SSEPB Super Smart, abierto no ajustable, diámetro de eje de 16 mm, longitud total de 53 mm
Artículo MI #04809824
No. Fabricante SSEPBOM16-XS
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
Precio455.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    22 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Diámetro del eje
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    2200 N
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Abierto no ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SSEPB súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    2400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
SEPARADOR 16 XS BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"