Motion
61802

PFERD
61802

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Número de grano: 16, Diámetro de rueda: 5 pulg., RPM máximas: 7600 RPM
Artículo MI #04809851
No. Fabricante 61802
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
61802

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Número de grano: 16, Diámetro de rueda: 5 pulg., RPM máximas: 7600 RPM
Artículo MI #04809851
No. Fabricante 61802
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    16
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • UPC_NO
    097758618021
  • Tipo de rueda
    Tipo 11 : copa de destellos

Descripción general

Descripción del fabricante
COPA DE RUEDA DE 61802 5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"