Motion
62201

PFERD
62201

Disco de solapa - 5/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 24 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04809874
No. Fabricante 62201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
62201

Disco de solapa - 5/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 24 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04809874
No. Fabricante 62201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    24
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    097758622011

Descripción general

Descripción del fabricante
62201 RUEDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"