Motion
64018

PFERD
64018

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 5500 rpm
Artículo MI #04809875
No. Fabricante 64018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
64018

Rueda de corte - 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 5500 rpm
Artículo MI #04809875
No. Fabricante 64018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.187 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    097758640183

Descripción general

Descripción del fabricante
64018 RUEDA DE CORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"