Motion
LFR-D-7-MIDI

FESTO CORPORATION
LFR-D-7-MIDI

LFR-D-7-MIDI REGULADOR
Artículo MI #04809922
No. Fabricante LFR-D-7-MIDI
Precio220.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-D-7-MIDI

LFR-D-7-MIDI REGULADOR
Artículo MI #04809922
No. Fabricante LFR-D-7-MIDI
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
Precio220.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    330 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    330 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
LFR-D-7-MIDI REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"