Motion
607-4
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/32 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 6-3/4 pulg.
Artículo MI #04809991
No. Fabricante 607-4
Precio13.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 3/32 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 6-3/4 pulg.
Artículo MI #04809991
No. Fabricante 607-4
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
Su precio$13.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    3/32 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • UPC_NO
    092644854644

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO MINIATURA DE PUNTA DE GABINETE DE 607-4 3/32"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"