Motion
3103199
Mango recto de la serie Multimaster, tipo de mango: mango recto, diámetro de mango: 3/4", ángulo cónico: 89°
Artículo MI #04810495
No. Fabricante 3103199
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango recto de la serie Multimaster, tipo de mango: mango recto, diámetro de mango: 3/4", ángulo cónico: 89°
Artículo MI #04810495
No. Fabricante 3103199
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    T10
  • Longitud del extremo delantero
    3.15 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Código de portaherramientas completo
    MM S-D-L7.50-C.750-T10
  • Serie
    Multimaster
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Ángulo del cono
    89 °

Descripción general

Descripción del fabricante
3103199 MM S-D-L7.50-C.750-T10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo