Motion
5604117
Punta de fresado intercambiable MM serie HC, tipo de punta de fresado: ranurado, diámetro de corte: 5/8"
Artículo MI #04810499
No. Fabricante 5604117
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de fresado intercambiable MM serie HC, tipo de punta de fresado: ranurado, diámetro de corte: 5/8"
Artículo MI #04810499
No. Fabricante 5604117
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    T10
  • Radio de esquina
    0.016 pulg.
  • Diámetro de corte
    5/8 pulg.
  • Profundidad de corte
    3/5 pulg.
  • Longitud del cabezal
    3/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    10 °

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de boquilla de fresado completo
    MM HC.625C63R016-2T10
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Tipo de boquilla de fresado
    Ranurado
  • Serie
    MM HC

Descripción general

Descripción del fabricante
5604117 MM HC.625C63R016-2T10 908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo