Motion
61E14
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de acero, Cadena 60 , Paso 0.7500 in, Paso 0.5000 in, Dientes 14
Artículo MI #04810511
No. Fabricante 61E14
Precio76.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de acero, Cadena 60 , Paso 0.7500 in, Paso 0.5000 in, Dientes 14
Artículo MI #04810511
No. Fabricante 61E14
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
Su precio$76.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7400 pulg.
  • Paso  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    14
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Casquillo de bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
61E14 CASQUILLO AMORTIGUADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle