Motion
HYDB25H-150F
HYDB25H-150F
Artículo MI #04810543
No. Fabricante HYDB25H-150F
Precio278.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HYDB25H-150F
Artículo MI #04810543
No. Fabricante HYDB25H-150F
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
Precio278.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    HYB

Descripción general

Descripción del fabricante
HYDB25H-150F
  • Cinco veces más vida útil que el cilindro resistente al agua convencional
  • Las dimensiones de montaje son idénticas a las de la serie CG1
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: con interruptor automático: 0°C a 60°C, sin interruptor automático: 0°C a 70°C
  • Material sellador: NBR y FKM externo

También puede gustarle