Motion
G5022
Estación de lavado de ojos de emergencia - Montaje en cubierta, activación de palanca de tracción
Artículo MI #04810641
No. Fabricante G5022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de lavado de ojos de emergencia - Montaje en cubierta, activación de palanca de tracción
Artículo MI #04810641
No. Fabricante G5022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    NPT de 3/8 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Método de activación
    Palanca de tracción
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1
  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cubierta
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G5022 UNIDAD DE MANGUERA DE LAVADO/EMPOTRADO DE OJOS
  • La unidad de manguera de lavado/empotrado de ojos de doble propósito montada en la cubierta cumple con los requisitos de ANSI Z358.1 como lavado de ojos primario.
  • El conjunto de pulverización puede dejarse como un lavado de ojos fijo o puede retirarse para usarlo como manguera de drenaje.
  • Elimina la necesidad de lavados de ojos y mangueras de drenaje independientes.
  • ¡Nunca más pierda las cubiertas antipolvo! El conjunto del cabezal de pulverización tiene dos cabezales de salida de pulverización suave con cubiertas antipolvo “flip-top” montadas en brazos de suministro de latón cromado.
  • Activado por la válvula de apriete cromada y abierta.
  • Se puede acceder a todos los componentes de desgaste para facilitar el mantenimiento.
  • Manguera de PVC reforzada 8’ .
  • Capacidad nominal de la manguera de 300 PSI.
  • Totalmente montado en fábrica y probado en agua.
  • Completo con señal de identificación que cumple con ANSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo