Motion
53026
Juego de avellanadores de acero de alta velocidad de 1-Flute y diámetro de cuerpo de 1/4" a 1"
Artículo MI #04810837
No. Fabricante 53026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de avellanadores de acero de alta velocidad de 1-Flute y diámetro de cuerpo de 1/4" a 1"
Artículo MI #04810837
No. Fabricante 53026
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 1 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Diámetro de cuerpo más grande
    1 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 2-3/4 pulg., 2-5/8 pulg., 2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg., 1/4 pulg.
  • Diámetro de cuerpo más pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Número de piezas
    5
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
53026 JUEGO DE AVELLANADOR 5PC 1/4 - 1" HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo