Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Longitud total del acoplamiento5.4375 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Distancia entre ejesDe 2.3125 a 3.4375 pulg.
- Brida Diámetro117 mm
- Diámetro exterior del extremo del cubo83 mm
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero71 mm
- Diámetro exterior117 mm
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboC
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Número de Upc del fabricante698672650816
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par2875 in-lbs (manguito Hytrel), 940 in-lbs (manguito EPDM)
- UPC_NO698672650816