Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte1-1/4 pulg.
- Altura de corte1-1/4 pulg.
- Longitud del cabezal1.65 pulg.
- Diámetro máximo de la pieza de trabajo1.97 pulg.
- Ancho de corte máximo0.187 pulg.
- Ancho de corte mínimo0.157 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Tamaño del asiento0.126 pulg.
- Altura del mango1-1/4 pulg.
- Ancho del mango1-1/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoHELIR 31.7-4T25
- Corte interno o externoExterno
- Estilo de portaherramientasHELIR