Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo25
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.56 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasSoporte, Perilla, Placa de identificación, Manómetro - psi, °F, Manómetro cuadrado integrado
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia arriba
- Presión máxima establecida29 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión3 a 30 psi
- Rosca estándarNPT