Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total6-1/2 pulg., 6-1/4 pulg., 6-3/4 pulg., 7 pulg., 7-1/2 pulg., 7-7/8 pulg., 8-3/16 pulg., 8-7/8 pulg., 9-3/4 pulg., 9-5/16 pulg.
- Peso3.03 lb
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo negro
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas10
- UPC_NO662679973506
- Tipo de juego de llavesCombinación