Especificaciones
Detalles
- Tipo de montajeCartucho atornillable
Descripción general
- Presión de funcionamiento: 3,000 psi
- Piezas de trabajo endurecidas, rectificadas y rectificadas para limitar las fugas
- Las bobinas están clasificadas para servicio continuo
- Bobinas intercambiables
- Tensión nominal: 115V CA
- Tipo de conector: ISO 4400 DIN 43650
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación