Motion
6117-30
13 A 5 pulg. Paleta de esmerilado de ángulo pequeño, Lock-On
Artículo MI #04811144
No. Fabricante 6117-30
Precio217.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13 A 5 pulg. Paleta de esmerilado de ángulo pequeño, Lock-On
Artículo MI #04811144
No. Fabricante 6117-30
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
Precio217.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Longitud total
    12.2 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Incluye
    Protección tipo 27
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Clasificación de potencia
    2100 W
  • UPC_NO
    045242241392

Descripción general

Descripción del fabricante
6117-30 GRINDADOR 5" 12 AMP
  • Potente motor de 13 A y 11,000 RPM: proporciona el máximo rendimiento y durabilidad
  • Protección contra sobrecarga: maximiza la vida útil del motor
  • Embrague electrónico: prolonga la vida de la herramienta y evita la fijación
  • Tecnología de potencia constante ℮: mantiene una velocidad constante bajo carga
  • Cambio de accesorios sin herramientas: cambie fácilmente todos los accesorios sin necesidad de llave
  • Protección ajustable sin herramientas: proporciona instalaciones y ajustes de protección rápidos
  • Sistema de flujo de aire avanzado: maximiza el flujo de aire y reduce la entrada de residuos, mejorando la vida útil y el rendimiento del motor
  • Arranque suave: permite el máximo control en el arranque
  • Compatible con múltiples protectores y bridas de rectificadora

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos